Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moosgummi Buchstaben und Ziffern 6-7cm VE=36 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Moosgummi Buchstaben und Ziffern 6-7cm VE=36 Stück
Moosgummi Buchstaben und Ziffern 6-7cm VE=36 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211510510
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     211510510
EAN/GTIN:
     4007541278475
Suchbegriffe:
Bastel
Bastel-Moosgummi
BastelMoosgummi
Bastelset
  • zum Bestempeln verschiedenster Untergründe z. B. mit Acryl- oder Stoffmalfarben
  • 6-7 cm Höhe
  • Inhalt: 36 Stück Buchstaben und Zahlen
  • abwaschbar, wiederverwendbar
  • im Beutel mit Euroloch
  • Farbe mit Pinsel auftragen oder in Farbe tupfen. Gleichmäßig auf gewünschten Untergrund abstempeln und trocknen lassen.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.099 kg
Marke:
Knorr prandell
Material:
Kunststoff
Motiv:
Buchstaben, Zahlen
Packungsinhalt:
36 Stück
Weitere Suchbegriffe: Moosgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,30001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,76667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,50001*
€ 36,29501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,93001*
€ 35,61671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,36002*
€ 33,74842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,26002*
€ 31,24942
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,31001*
€ 30,11891
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,50001*
€ 29,15501
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,30001*
€ 24,15701
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.