Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissen Brilliance gold getränkt 10x7cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stempelkissen Brilliance gold getränkt 10x7cm
Stempelkissen Brilliance gold getränkt 10x7cm
Stempelkissen Brilliance gold getränkt 10x7cm
Stempelkissen Brilliance gold getränkt 10x7cm
Stempelkissen Brilliance gold getränkt 10x7cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211511674
Hersteller:
     Tsukineko
Herst.-Nr.:
     211511674
EAN/GTIN:
     4011643483675
Suchbegriffe:
Stempel-Kissen
Stempelkissen
stempelkissen gold
stempelkissen
  • Stempelkissen Brilliance gold
  • Material des Gehäuses: Kunststoff
  • Farbanzeige am Gehäuse vorhanden
  • Ausführung: getränkt
  • Abmessung der Stempelfläche: 10 x 7 cm
Weitere Informationen:
Abdruckfarbe:
gold
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.050 kg
Farbe:
gold
getränkt:
ja
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Höhe:
70 mm
Marke:
Tsukineko
Material:
Kunststoff
max. Abdruckgröße:
100x70 mm
nachfüllbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Farbkissen, Stempelfarbkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,88*
€ 33,1772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,21*
€ 32,3799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,31*
€ 31,3089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,17*
€ 28,7623
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,41*
€ 27,8579
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.