Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelreiniger 56 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stempelreiniger 56 ml
Stempelreiniger 56 ml
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211511900
Hersteller:
     Tsukineko
Herst.-Nr.:
     211511900
EAN/GTIN:
     4011643483712
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Stempelreiniger
stempelreiniger
  • Stempelreiniger 56 ml
  • universeller Reiniger von Stempelfarbe
  • direkt mit einem Stoff- oder Papiertuch auf den Stempelgummi auftragen und Farbreste abwischen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.077 kg
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
Tsukineko
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Gummistempelreiniger, Reinigerflüssigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,39*
€ 30,2141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,92*
€ 28,4648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,43*
€ 26,6917
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,63*
€ 25,7397
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.