Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstempel 'Aus dem Bauch mitten ins Herz' 3,4x7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivstempel 'Aus dem Bauch mitten ins Herz' 3,4x7cm
Motivstempel 'Aus dem Bauch mitten ins Herz' 3,4x7cm
Motivstempel 'Aus dem Bauch mitten ins Herz' 3,4x7cm
Motivstempel 'Aus dem Bauch mitten ins Herz' 3,4x7cm
Motivstempel 'Aus dem Bauch mitten ins Herz' 3,4x7cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211800206
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211800206
EAN/GTIN:
     4011643961760
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
  • Aus dem Bauch mitten ins Herz
  • Buche matt lackiert
  • spezielles Herstellungsverfahren des Kautschukpads für detailgenaue Stempelergebnisse
  • Motivgröße 3,4 x 7 cm
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Aus Dem Bauch Mitten Ins Herz
Breite:
34 mm
Bruttogewicht:
0.049 kg
Höhe:
70 mm
Marke:
Heyda
Material:
Holz
Motiv:
Aus Dem Bauch Mitten Ins Herz
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, heyda stempelsets, motivstempel, Dekostempel, Gummistempel, Stempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.