Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstempel 'Herzlichen Glückwunsch' 6,5x2,3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivstempel 'Herzlichen Glückwunsch' 6,5x2,3cm
Motivstempel 'Herzlichen Glückwunsch' 6,5x2,3cm
Motivstempel 'Herzlichen Glückwunsch' 6,5x2,3cm
Motivstempel 'Herzlichen Glückwunsch' 6,5x2,3cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211800305
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211800305
EAN/GTIN:
     4011643845534
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
  • Motivstempel Stempel 'Herzlichen Glückwunsch'
  • Typbezeichnung/Abmessung des Motivs: Stempel 'Herzlichen Glückwunsch'/6,5 x 2,3 cm
  • Kautschukplatte vorhanden
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Herzlichen Glückwunsch
Breite:
65 mm
Bruttogewicht:
0.035 kg
Höhe:
23 mm
Marke:
Heyda
Material:
Holz
Motiv:
Stempel 'Herzlichen Glückwunsch'
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, heyda stempelsets, motivstempel, Dekostempel, Gummistempel, Stempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.