Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstempel 'Save the date' 6,2x3,9cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivstempel 'Save the date' 6,2x3,9cm
Motivstempel 'Save the date' 6,2x3,9cm
Motivstempel 'Save the date' 6,2x3,9cm
Motivstempel 'Save the date' 6,2x3,9cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211800353
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211800353
EAN/GTIN:
     4011643961708
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
  • Save the Date
  • Buche matt lackiert
  • spezielles Herstellungsverfahren des Kautschukpads für detailgenaue Stempelergebnisse
  • Motivgröße 6,2 x 3,9 cm
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Save The Date
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
62 mm
Bruttogewicht:
0.052 kg
Höhe:
39 mm
Importdatum:
23.12.2021
Marke:
Heyda
Material:
Holz
Motiv:
Save The Date
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, heyda stempelsets, motivstempel, Dekostempel, Gummistempel, Stempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.