Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstempel 'Merry Christmas' 5,1x2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivstempel 'Merry Christmas' 5,1x2cm
Motivstempel 'Merry Christmas' 5,1x2cm
Motivstempel 'Merry Christmas' 5,1x2cm
Motivstempel 'Merry Christmas' 5,1x2cm
Motivstempel 'Merry Christmas' 5,1x2cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211800408
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211800408
EAN/GTIN:
     4011643951372
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
  • Merry Christmas
  • Buche matt lackiert
  • spezielles Herstellungsverfahren des Kautschukpads für detailgenaue Stempelergebnisse
  • Motivgröße 5,1 x 2 cm
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Merry Christmas
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
51 mm
Bruttogewicht:
0.034 kg
Höhe:
20 mm
Importdatum:
23.12.2021
Marke:
Heyda
Material:
Holz
Motiv:
Merry Christmas
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, heyda stempelsets, motivstempel, Dekostempel, Gummistempel, Stempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.