Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstempel 'Oh du Fröhliche' 4,9x2,6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivstempel 'Oh du Fröhliche' 4,9x2,6cm
Motivstempel 'Oh du Fröhliche' 4,9x2,6cm
Motivstempel 'Oh du Fröhliche' 4,9x2,6cm
Motivstempel 'Oh du Fröhliche' 4,9x2,6cm
Motivstempel 'Oh du Fröhliche' 4,9x2,6cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211800409
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211800409
EAN/GTIN:
     4011643951402
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
  • Oh du fröhliche
  • Buche matt lackiert
  • spezielles Herstellungsverfahren des Kautschukpads für detailgenaue Stempelergebnisse
  • Motivgröße 4,9 x 2,6 cm
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Oh Du Fröhliche
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
49 mm
Bruttogewicht:
0.045 kg
Höhe:
26 mm
Importdatum:
23.12.2021
Marke:
Heyda
Material:
Holz
Motiv:
Oh Du Fröhliche
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, heyda stempelsets, motivstempel, Dekostempel, Gummistempel, Stempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.