Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstempel 'Menükarte' 8,6x2,2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivstempel 'Menükarte' 8,6x2,2cm
Motivstempel 'Menükarte' 8,6x2,2cm
Motivstempel 'Menükarte' 8,6x2,2cm
Motivstempel 'Menükarte' 8,6x2,2cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211800502
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211800502
EAN/GTIN:
     4011643845640
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
  • Motivstempel Stempel 'Menükarte'
  • Typbezeichnung/Abmessung des Motivs: Stempel 'Menükarte'/8,6 x 2,2
  • Kautschukplatte vorhanden
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Menükarte
Breite:
86 mm
Bruttogewicht:
0.063 kg
Höhe:
22 mm
Marke:
Heyda
Material:
Holz
Motiv:
Stempel 'Menükarte'
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, heyda stempelsets, motivstempel, Dekostempel, Gummistempel, Stempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.