Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstempel 'Schön dass du da bist!' 5x2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivstempel 'Schön dass du da bist!' 5x2cm
Motivstempel 'Schön dass du da bist!' 5x2cm
Motivstempel 'Schön dass du da bist!' 5x2cm
Motivstempel 'Schön dass du da bist!' 5x2cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211800511
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211800511
EAN/GTIN:
     4011643845664
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
  • Motivstempel Stempel 'Schön dass du da bist! '
  • Typbezeichnung/Abmessung des Motivs: Stempel 'Schön dass du da bist! '/5 x 2 cm
  • Kautschukplatte vorhanden
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Schön dass du da bist
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.030 kg
Höhe:
20 mm
Importdatum:
23.12.2021
Marke:
Heyda
Material:
Holz
Motiv:
Stempel 'Schön, dass du da bist! '
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, heyda stempelsets, motivstempel, Dekostempel, Gummistempel, Stempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.