Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstempel 'Danke' 5,3x1,3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivstempel 'Danke' 5,3x1,3cm
Motivstempel 'Danke' 5,3x1,3cm
Motivstempel 'Danke' 5,3x1,3cm
Motivstempel 'Danke' 5,3x1,3cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211800630
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211800630
EAN/GTIN:
     4011643845770
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
  • Motivstempel Stempel 'Danke'
  • Typbezeichnung/Abmessung des Motivs: Stempel 'Danke'/5,3 x 1,3 cm
  • Kautschukplatte vorhanden
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Danke
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
53 mm
Bruttogewicht:
0.028 kg
Höhe:
13 mm
Importdatum:
23.12.2021
Marke:
Heyda
Material:
Holz
Motiv:
Stempel 'Danke'
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, heyda stempelsets, motivstempel, Dekostempel, Gummistempel, Stempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.