Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstempel 'Herzlichen Dank' 6,5x4,3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivstempel 'Herzlichen Dank' 6,5x4,3cm
Motivstempel 'Herzlichen Dank' 6,5x4,3cm
Motivstempel 'Herzlichen Dank' 6,5x4,3cm
Motivstempel 'Herzlichen Dank' 6,5x4,3cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211800670
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211800670
EAN/GTIN:
     4011643845817
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
  • Motivstempel Stempel 'Herz-lichen Dank'
  • Typbezeichnung/Abmessung des Motivs: Stempel 'Herz-lichen Dank'/6,5 x 4,3 cm
  • Kautschukplatte vorhanden
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Herzlichen Dank
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
65 mm
Bruttogewicht:
0.059 kg
Höhe:
43 mm
Importdatum:
23.12.2021
Marke:
Heyda
Material:
Holz
Motiv:
Stempel 'Herz-lichen Dank'
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, heyda stempelsets, motivstempel, Dekostempel, Gummistempel, Stempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.