Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstempel 'Baum mit Stern' 2,1x7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivstempel 'Baum mit Stern' 2,1x7cm
Motivstempel 'Baum mit Stern' 2,1x7cm
Motivstempel 'Baum mit Stern' 2,1x7cm
Motivstempel 'Baum mit Stern' 2,1x7cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211801417
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211801417
EAN/GTIN:
     4011643964693
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
  • Baum mit Stern
  • Buche matt lackiert
  • spezielles Herstellungsverfahren des Kautschukpads für detailgenaue Stempelergebnisse
  • Motivgröße 2,1 x 7 cm
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Baum mit Stern
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
21 mm
Bruttogewicht:
0.041 kg
Höhe:
70 mm
Importdatum:
23.12.2021
Marke:
Heyda
Material:
Holz
Motiv:
Baum mit Stern
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, heyda stempelsets, motivstempel, Dekostempel, Gummistempel, Stempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.