Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstempel 'Baum mit Girande 2,1x7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivstempel 'Baum mit Girande 2,1x7cm
Motivstempel 'Baum mit Girande 2,1x7cm
Motivstempel 'Baum mit Girande 2,1x7cm
Motivstempel 'Baum mit Girande 2,1x7cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211801418
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211801418
EAN/GTIN:
     4011643964709
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
  • Baum mit Girlande
  • Buche matt lackiert
  • spezielles Herstellungsverfahren des Kautschukpads für detailgenaue Stempelergebnisse
  • Motivgröße 2,1 x 7 cm
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Baum mit Girlande
Breite:
21 mm
Bruttogewicht:
0.038 kg
Höhe:
70 mm
Marke:
Heyda
Material:
Holz
Motiv:
Baum mit Girlande
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, heyda stempelsets, motivstempel, Dekostempel, Gummistempel, Stempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.