Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstempel rund 'Clock' 3,2cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Motivstempel rund 'Clock' 3,2cm
Motivstempel rund 'Clock' 3,2cm
Motivstempel rund 'Clock' 3,2cm
Motivstempel rund 'Clock' 3,2cm
Motivstempel rund 'Clock' 3,2cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211803022
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211803022
EAN/GTIN:
     4011643947795
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
  • Clock
  • Buche matt lackiert
  • spezielles Herstellungsverfahren des Kautschukpads für detailgenaue Stempelergebnisse
  • Motivgröße ca. Durchmesser 3,2 cm
  • Trendige und witzige Motive kombiniert mit originellem Stempeldesign.
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Clock
Bruttogewicht:
0.020 kg
Durchmesser:
32 mm
Marke:
Heyda
Material:
Holz
Motiv:
Clock
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, heyda stempelsets, motivstempel, Dekostempel, Gummistempel, Stempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,79334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,25001*
€ 15,76751
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,73002*
€ 15,14872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,83002*
€ 14,07772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,23002*
€ 13,36372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,88001*
€ 12,94721
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,85001*
€ 12,91151
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,38002*
€ 9,97222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.