Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstempel rund 'Viel Glück' 3,2cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Motivstempel rund 'Viel Glück' 3,2cm
Motivstempel rund 'Viel Glück' 3,2cm
Motivstempel rund 'Viel Glück' 3,2cm
Motivstempel rund 'Viel Glück' 3,2cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211803034
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211803034
EAN/GTIN:
     4011643956742
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
  • Viel Glück
  • Buche matt lackiert
  • spezielles Herstellungsverfahren des Kautschukpads für detailgenaue Stempelergebnisse
  • Motivgröße ca. Durchmesser 3,2 cm
  • Trendige und witzige Motive kombiniert mit originellem Stempeldesign.
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Viel Glück
Bruttogewicht:
0.027 kg
Durchmesser:
32 mm
Marke:
Heyda
Material:
Holz
Motiv:
Viel Glück
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, heyda stempelsets, motivstempel, Dekostempel, Gummistempel, Stempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,21002*
€ 15,71992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,83001*
€ 15,26771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,80002*
€ 14,04202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,20002*
€ 13,32802
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,85001*
€ 12,91151
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,81002*
€ 12,86392
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.