Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glitterkarton A4 360g/qm goldfarben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glitterkarton A4 360g/qm goldfarben
Glitterkarton A4 360g/qm goldfarben
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2118930001
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     2118930001
EAN/GTIN:
     4011643778160
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton a4
bastelkarton
  • Glitterkarton
  • DIN A4
  • Papiergewicht: 360g/qm/qm
  • gold
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.017 kg
Farbe:
goldfarben
Höhe:
297 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
360 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Edelkarton, Glitterkarton, Glitzerkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.