Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glitterkarton A4 360g/qm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glitterkarton A4 360g/qm anthrazit
Glitterkarton A4 360g/qm anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2118930016
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     2118930016
EAN/GTIN:
     4005329142185
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton a4
bastelkarton
  • A4
  • anthrazit
  • einseitig mit Glitter
  • 200 g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.018 kg
Farbe:
anthrazit
Höhe:
297 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
360 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Edelkarton, Glitterkarton, Glitzerkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.