Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Sportbekleidung
>
Schuhtaschen
>
Artikel
Schuhbeutel 35x27cm natur
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BAIE212305108
Hersteller:
KNORR prandell
Herst.-Nr.:
212305108
EAN/GTIN:
4007541178553
Suchbegriffe:
Schuh-Taschen
Schuhtaschen
schuhtaschen
Schuhbeutel
35x27cm
natur
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Bruttogewicht:
0.071 kg
Farbe:
natur
Höhe:
270 mm
Marke:
Knorr prandell
Material:
Baumwolle
... >
Bürobedarf
>
Lager 467
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Basteltasche
,
Basteltextilien
,
Baumwollbeutel
,
Beutel
,
Tasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,78*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,31001*
€ 12,26891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,18002*
€ 12,11422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,40002*
€ 11,18602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,93001*
€ 10,62671
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,66001*
€ 10,30541
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,62002*
€ 10,25782
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen