Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzen Transferlack 50ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kerzen Transferlack 50ml
Kerzen Transferlack 50ml
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE212410510
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     212410510
EAN/GTIN:
     4011643453159
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
  • Kerzen Transferlack
  • für Serviettentechnik oder Decoupage auf Kerzen und Wachs
  • transparent
  • kerze kann nach Trockung des Lackes bedenkenlos abgebrannt werden
  • in Kunststoffdose mit Schraubverschluss
  • Inhalt: 50 ml
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1550 kg
Farbe:
transparent
Füllmenge:
50 ml
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Inhalt:
50 g
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
50ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,46004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,24334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,10004*
€ 44,14905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,56004*
€ 43,50645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,23002*
€ 41,92372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,71002*
€ 38,92492
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,95*
€ 38,0205
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,91002*
€ 36,78292
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,46004*
€ 30,29745
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.