Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Puppenmaterial
>
Wackelaugen
>
Artikel
Wackelaugen 7mm bunt VE=40 Stück
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BAIE212479133
Hersteller:
KNORR prandell
Herst.-Nr.:
212479133
EAN/GTIN:
4011643575547
Suchbegriffe:
Bastelaugen
Tier-Augen
Tieraugen
Wackel-Augen
Wackelaugen
7 mm Durchmesser
Farbe: bunt
Inhalt: 40 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Durchmesser:
7 mm
Farbe:
mehrfarbig
Marke:
Knorr prandell
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
40 Stück
... >
Bürobedarf
>
Lager 467
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wackelaugen
,
wackel augen
,
Dekorationsaugen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,20*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen