Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märchenwolle zartgrün VE=10g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Märchenwolle zartgrün VE=10g
Märchenwolle zartgrün VE=10g
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE212506044
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     212506044
EAN/GTIN:
     4011643675506
Suchbegriffe:
Kammzug
Krempelwolle
Märchenwolle
Schurwolle
  • Märchenwolle / Filzwolle
  • zum Nass- und Trockenfilzen geeignet
  • 100% Deutsche Schafwolle 'Hermann'
  • 10g im Beutel mit Euroloch
  • zartgrün
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Farbe:
zartgrün
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600
Inhalt:
10 g
Marke:
Knorr prandell
Material:
Wolle
Weitere Suchbegriffe: Filzen, Filzwolle, Nassfilzen, Trockenfilzen, Wolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,22667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,92002*
€ 14,18482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,83002*
€ 14,07772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,31002*
€ 11,07892
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,36002*
€ 8,75842
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KNORR prandell
212506203
ab € 3,84*
Ähnlich
KNORR prandell
212506211
ab € 3,84*
Ähnlich
KNORR prandell
212506214
ab € 3,85*
Ähnlich
KNORR prandell
212506220
ab € 3,84*
Ähnlich
KNORR prandell
212506223
ab € 11,53002*
Ähnlich
KNORR prandell
212506224
ab € 3,85*
Ähnlich
KNORR prandell
212506227
ab € 3,84*
Ähnlich
KNORR prandell
212506228
ab € 3,85*
Ähnlich
KNORR prandell
212506229
ab € 3,84*
Ähnlich
KNORR prandell
212506232
ab € 3,84*
Ähnlich
KNORR prandell
212506240
ab € 11,53002*
Ähnlich
KNORR prandell
212506244
ab € 11,52*
Ähnlich
KNORR prandell
212506245
ab € 3,84*
Ähnlich
KNORR prandell
212506253
ab € 3,85*
Ähnlich
KNORR prandell
212506254
ab € 3,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.