Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märchenwolle dunkelblau VE=10g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Märchenwolle dunkelblau VE=10g
Märchenwolle dunkelblau VE=10g
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE212506054
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     212506054
EAN/GTIN:
     4011643624252
Suchbegriffe:
Kammzug
Krempelwolle
Märchenwolle
Schurwolle
  • Märchenwolle / Filzwolle
  • zum Nass- und Trockenfilzen geeignet
  • 100% Deutsche Schafwolle 'Hermann'
  • 10g im Beutel mit Euroloch
  • dunkelblau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.015 kg
Farbe:
dunkelblau
Inhalt:
10 g
Marke:
Knorr prandell
Material:
Wolle
Weitere Suchbegriffe: Filzen, Filzwolle, Nassfilzen, Trockenfilzen, Wolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,22667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,98002*
€ 14,25622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,71002*
€ 13,93492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,51002*
€ 12,50692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,46002*
€ 11,25742
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,38004*
€ 11,16225
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,36002*
€ 8,75842
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KNORR prandell
212506203
ab € 3,85*
Ähnlich
KNORR prandell
212506211
ab € 3,84*
Ähnlich
KNORR prandell
212506214
ab € 3,84*
Ähnlich
KNORR prandell
212506220
ab € 3,84*
Ähnlich
KNORR prandell
212506223
ab € 11,53002*
Ähnlich
KNORR prandell
212506224
ab € 3,85*
Ähnlich
KNORR prandell
212506227
ab € 3,85*
Ähnlich
KNORR prandell
212506228
ab € 3,84*
Ähnlich
KNORR prandell
212506229
ab € 3,85*
Ähnlich
KNORR prandell
212506232
ab € 3,85*
Ähnlich
KNORR prandell
212506240
ab € 11,52*
Ähnlich
KNORR prandell
212506244
ab € 11,53002*
Ähnlich
KNORR prandell
212506245
ab € 3,87*
Ähnlich
KNORR prandell
212506253
ab € 3,84*
Ähnlich
KNORR prandell
212506254
ab € 3,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.