Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles 2,5 mm orange VE=13g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rocailles 2,5 mm orange VE=13g
Rocailles 2,5 mm orange VE=13g
Rocailles 2,5 mm orange VE=13g
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE213104109
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     213104109
EAN/GTIN:
     4011643406995
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
  • Rocailles
  • 2,5mm Durchmesser
  • orange
  • Inhalt: 13 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.023 kg
Durchmesser:
2.5 mm
Farbe:
orange
Inhalt:
13 g
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
13g
Weitere Suchbegriffe: Rocailles-Glasperlen, Rocaillesglasperlen, delica rocailles, Bastelperlen, Kettenperlen, Schmuckperlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,92*
€ 12,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.