Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles 2,5 mm weiß VE=17g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rocailles 2,5 mm weiß VE=17g
Rocailles 2,5 mm weiß VE=17g
Rocailles 2,5 mm weiß VE=17g
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE213105008
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     213105008
EAN/GTIN:
     4011643406209
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
  • Rocailles
  • 2,5mm Durchmesser
  • weiß
  • Inhalt: 17 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.023 kg
Durchmesser:
2.5 mm
Farbe:
weiß
Inhalt:
17 g
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
17g
Weitere Suchbegriffe: Rocailles-Glasperlen, Rocaillesglasperlen, perlen weiß, knorr prandell perlen, delica rocailles, Bastelperlen, Kettenperlen, Rocaille, Schmuckperlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,12834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,25004*
€ 12,19755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,92002*
€ 10,61482
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,41002*
€ 10,00792
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,77004*
€ 8,05635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.