Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles 2,5 mm transparent VE=13g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rocailles 2,5 mm transparent VE=13g
Rocailles 2,5 mm transparent VE=13g
Rocailles 2,5 mm transparent VE=13g
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE213109003
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     213109003
EAN/GTIN:
     4011643406254
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
  • Rocailles
  • 2,5mm Durchmesser
  • transparent
  • Inhalt: 13 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.023 kg
Durchmesser:
2.5 mm
Farbe:
transparent
Inhalt:
13 g
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
13g
Weitere Suchbegriffe: Rocailles-Glasperlen, Rocaillesglasperlen, delica rocailles, Bastelperlen, Kettenperlen, Schmuckperlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 150 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.