| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE216011015 Herst.-Nr.: 216011015 EAN/GTIN: 4011643958111 |
| |
|
| | |
| - Für die Erstellung von Schnullerketten geeignet.
- Durchmesser 10 mm
- 50 Stück
- Buche, Deutschland
- gelb
- Loch Durchmesser 2,5 mm
- im Beutel mit Euroloch
- Die verwendeten Farben sind geprüft nach EN 71 Teil 3 + 9, frei von Phtalaten und speichel- und schweißecht
- Made in Germany
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.023 kg | Durchmesser: | 10 mm | Farbe: | gelb | Marke: | Knorr prandell | Material: | Holz | Packungsinhalt: | 50 Stück | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Perlen aus Holz, Holz-Schmuckelemente, Holzschmuckelemente, Perlen, holzoliven, Bastelperlen, Dekoperlen, Kettenperlen, Schmuckperlen, Schnullerketten, Schnullerketten-Perlen, SchnullerkettenPerlen |
| | |
| |