Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzperlen 10mm VE=50 Stück kirschrot


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Holzperlen 10mm VE=50 Stück kirschrot
Holzperlen 10mm VE=50 Stück kirschrot
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216011027
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216011027
EAN/GTIN:
     4011643958197
Suchbegriffe:
Holz-Oliven
Holz-Perlen
Holzoliven
Holzperlen
  • Für die Erstellung von Schnullerketten geeignet.
  • Durchmesser 10 mm
  • 50 Stück
  • Buche, Deutschland
  • kirschrot
  • Loch Durchmesser 2,5 mm
  • im Beutel mit Euroloch
  • Die verwendeten Farben sind geprüft nach EN 71 Teil 3 + 9, frei von Phtalaten und speichel- und schweißecht
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.022 kg
Durchmesser:
10 mm
Farbe:
rot
Farbname:
kirschrot
Marke:
Knorr prandell
Material:
Holz
Packungsinhalt:
50 Stück
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Perlen aus Holz, Holz-Schmuckelemente, Holzschmuckelemente, Perlen, perlen rot, holz perlen, knorr prandell perlen, Bastelperlen, Dekoperlen, Kettenperlen, Schmuckperlen, Schnullerketten, Schnullerketten-Perlen, SchnullerkettenPerlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.