Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzperlen 15mm VE=15 Stück karminrot


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Holzperlen 15mm VE=15 Stück karminrot
Holzperlen 15mm VE=15 Stück karminrot
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216011525
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216011525
EAN/GTIN:
     4011643958777
Suchbegriffe:
Holz-Oliven
Holz-Perlen
Holzoliven
Holzperlen
  • Für die Erstellung von Schnullerketten geeignet.
  • Durchmesser 15 mm
  • 15 Stück
  • Buche, Deutschland
  • karminrot
  • Loch Durchmesser 3,5 mm
  • im Beutel mit Euroloch
  • Die verwendeten Farben sind geprüft nach EN 71 Teil 3 + 9, frei von Phtalaten und speichel- und schweißecht
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.022 kg
Durchmesser:
15 mm
Farbe:
karminrot
Marke:
Knorr prandell
Material:
Holz
Packungsinhalt:
15 Stück
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Perlen aus Holz, Holz-Schmuckelemente, Holzschmuckelemente, Perlen, perlen rot, holz perlen, knorr prandell perlen, Bastelperlen, Dekoperlen, Kettenperlen, Schmuckperlen, Schnullerketten, Schnullerketten-Perlen, SchnullerkettenPerlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,10267* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.