| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE216011541 Herst.-Nr.: 216011541 EAN/GTIN: 4011643958753 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für die Erstellung von Schnullerketten geeignet.
- Durchmesser 15 mm
- 15 Stück
- Buche, Deutschland
- orange
- Loch Durchmesser 3,5 mm
- im Beutel mit Euroloch
- Die verwendeten Farben sind geprüft nach EN 71 Teil 3 + 9, frei von Phtalaten und speichel- und schweißecht
- Made in Germany
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.022 kg | Durchmesser: | 15 mm | Farbe: | orange | Marke: | Knorr prandell | Material: | Holz | Packungsinhalt: | 15 Stück | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Perlen aus Holz, Holz-Schmuckelemente, Holzschmuckelemente, Perlen, orange perlen, holz perlen, knorr prandell perlen, Bastelperlen, Dekoperlen, Kettenperlen, Schmuckperlen, Schnullerketten, Schnullerketten-Perlen, SchnullerkettenPerlen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |