Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzperlen 4mm VE=165 Stück lila


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Holzperlen 4mm VE=165 Stück lila
Holzperlen 4mm VE=165 Stück lila
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216012405
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216012405
EAN/GTIN:
     4011643959071
Suchbegriffe:
Holz-Oliven
Holz-Perlen
Holzoliven
Holzperlen
  • Für die Erstellung von Schnullerketten geeignet.
  • Durchmesser 4 mm
  • 165 Stück
  • Buche, Deutschland
  • lila
  • Loch Durchmesser 1,5 mm
  • im Beutel mit Euroloch
  • Die verwendeten Farben sind geprüft nach EN 71 Teil 3 + 9, frei von Phtalaten und speichel- und schweißecht
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
lila
Marke:
Knorr prandell
Material:
Holz
Packungsinhalt:
165 Stück
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Perlen aus Holz, Holz-Schmuckelemente, Holzschmuckelemente, Perlen, holzoliven, Bastelperlen, Dekoperlen, Kettenperlen, Schmuckperlen, Schnullerketten, Schnullerketten-Perlen, SchnullerkettenPerlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.