Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzperlen 4mm VE=165 Stück maigrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Holzperlen 4mm VE=165 Stück maigrün
Holzperlen 4mm VE=165 Stück maigrün
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216012408
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216012408
EAN/GTIN:
     4011643959132
Suchbegriffe:
Holz-Oliven
Holz-Perlen
Holzoliven
Holzperlen
  • Für die Erstellung von Schnullerketten geeignet.
  • Durchmesser 4 mm
  • 165 Stück
  • Buche, Deutschland
  • maigrün
  • Loch Durchmesser 1,5 mm
  • im Beutel mit Euroloch
  • Die verwendeten Farben sind geprüft nach EN 71 Teil 3 + 9, frei von Phtalaten und speichel- und schweißecht
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
maigrün
Marke:
Knorr prandell
Material:
Holz
Packungsinhalt:
165 Stück
Umweltzeichen:
FSC
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Perlen aus Holz, Holz-Schmuckelemente, Holzschmuckelemente, Perlen, holzoliven, Bastelperlen, Dekoperlen, Kettenperlen, Schmuckperlen, Schnullerketten, Schnullerketten-Perlen, SchnullerkettenPerlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.