Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles 2,5 mm zartrosa VE=20g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rocailles 2,5 mm zartrosa VE=20g
Rocailles 2,5 mm zartrosa VE=20g
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216104215
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216104215
EAN/GTIN:
     4011643007680
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
  • Rocailles
  • 2,5mm Durchmesser
  • zartrosa
  • Inhalt: 20g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.022 kg
Durchmesser:
2.5 mm
Farbe:
zartrosa
Inhalt:
20 g
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
20g
Weitere Suchbegriffe: Rocailles-Glasperlen, Rocaillesglasperlen, delica rocailles, Bastelperlen, Kettenperlen, Schmuckperlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.