Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles 2,5 mm karmesin VE=20g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rocailles 2,5 mm karmesin VE=20g
Rocailles 2,5 mm karmesin VE=20g
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216105130
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216105130
EAN/GTIN:
     4011643007857
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
  • Rocailles
  • 2,5mm Durchmesser
  • karmesin
  • Inhalt: 20g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.022 kg
Durchmesser:
2.5 mm
Farbe:
karmesin
Inhalt:
20 g
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
20g
Weitere Suchbegriffe: Rocailles-Glasperlen, Rocaillesglasperlen, delica rocailles, Bastelperlen, Kettenperlen, Schmuckperlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.