Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Schmuckzubehör
>
Perlen
>
Rocailles
>
Artikel
Rocailles 2,5 mm karminrot VE=20g
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BAIE216105165
Hersteller:
KNORR prandell
Herst.-Nr.:
216105165
EAN/GTIN:
4011643007864
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
Rocailles
2,5mm Durchmesser
karminrot
Inhalt: 20g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.022 kg
Durchmesser:
2.5 mm
Farbe:
karminrot
Inhalt:
20 g
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
20g
... >
Bürobedarf
>
Lager 467
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rocailles-Glasperlen
,
Rocaillesglasperlen
,
perlen rot
,
knorr prandell perlen
,
delica rocailles
,
Bastelperlen
,
Kettenperlen
,
Schmuckperlen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,93*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen