Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Weihnachtssortiment
>
Weihnachtsgrüße
>
Geschenkband
>
Artikel
Dekoschnur pink 1mmx20m
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BAIE2162660013
Hersteller:
KNORR prandell
Herst.-Nr.:
2162660013
EAN/GTIN:
4011643947948
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
20 m
Durchmesser 1 mm
100 % Baumwolle
pink
auf Spule
zum Verzieren von Dekogegenständen, Karten und Geschenken
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0480 kg
Durchmesser:
1 mm
Farbe:
pink
Marke:
Knorr prandell
Material:
Baumwolle
Rollenlänge:
20 m
... >
Bürobedarf
>
Lager 467
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schleifenband
,
ringelband 20m
,
geschenk band
,
Bastelschnur
,
Baumwollschnur
,
Dekoschnur
,
Zierband
,
Zierschnur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,0675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen