Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekoschnur türkis 1mmx20m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dekoschnur türkis 1mmx20m
Dekoschnur türkis 1mmx20m
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2162660014
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     2162660014
EAN/GTIN:
     4011643947962
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
  • 20 m
  • Durchmesser 1 mm
  • 100 % Baumwolle
  • türkis
  • auf Spule
  • zum Verzieren von Dekogegenständen, Karten und Geschenken
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0480 kg
Durchmesser:
1 mm
Farbe:
türkis
Marke:
Knorr prandell
Material:
Baumwolle
Rollenlänge:
20 m
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, ringelband 20m, geschenk band, Bastelschnur, Baumwollschnur, Dekoschnur, Zierband, Zierschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,0675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.