Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekoschnur dunkelgrün 1mmx20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekoschnur dunkelgrün 1mmx20m
Dekoschnur dunkelgrün 1mmx20m
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2162660017
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     2162660017
EAN/GTIN:
     4011643948020
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
  • 20 m
  • Durchmesser 1 mm
  • 100 % Baumwolle
  • dunkelgrün
  • auf Spule
  • zum Verzieren von Dekogegenständen, Karten und Geschenken
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0140 kg
Durchmesser:
1 mm
Farbe:
dunkelgrün
Marke:
Knorr prandell
Material:
Baumwolle
Rollenlänge:
20 m
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, ringelband 20m, geschenk band, Bastelschnur, Baumwollschnur, Dekoschnur, Zierband, Zierschnur
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 1,84*
1
€ 5,50*
ab € 1,26*
€ 2,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 7,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KNORR prandell
2162660018
ab € 1,11*
Sonstiges
KNORR prandell
2162660015
ab € 1,15*
Sonstiges
KNORR prandell
2162660016
ab € 1,11*
Sonstiges
KNORR prandell
2162660011
ab € 1,15*
Sonstiges
KNORR prandell
2162660012
ab € 1,15*
Sonstiges
KNORR prandell
2162660019
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.