Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekoschnur Metallic 1,5mmx20m kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekoschnur Metallic 1,5mmx20m kupfer
Dekoschnur Metallic 1,5mmx20m kupfer
Dekoschnur Metallic 1,5mmx20m kupfer
Dekoschnur Metallic 1,5mmx20m kupfer
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216266172
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216266172
EAN/GTIN:
     4011643961906
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
  • 20 m
  • Durchmesser 1,5 mm
  • 100 % Nylon
  • kupferfarben
  • auf Spule
  • zum Verzieren von Dekogegenständen, Karten und Geschenken
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0150 kg
Durchmesser:
1.5 mm
Farbe:
kupfer
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600
Marke:
Knorr prandell
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Rollenlänge:
20 m
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband, Bastelschnur, Baumwollschnur, Dekoschnur, Zierband, Zierschnur
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
4
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,55*
1
€ 5,50*
ab € 2,41*
€ 4,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KNORR prandell
216266171
ab € 2,26*
Sonstiges
KNORR prandell
216266170
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.