Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht 0,8mmx6m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kupferdraht 0,8mmx6m
Kupferdraht 0,8mmx6m
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216462081
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216462081
EAN/GTIN:
     4011643021556
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
  • 6 m
  • Durchmesser 0,8 mm
  • im Beutel mit Euroloch
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.030 kg
Durchmesser:
0.8 mm
Farbe:
kupfer
Marke:
Knorr prandell
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Bindedraht, Dekorationsdraht, Draht, Lackdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.