Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Halbring 30cm VE=2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Styropor Halbring 30cm VE=2 Stück
Styropor Halbring 30cm VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216759330
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216759330
EAN/GTIN:
     4011643947634
Suchbegriffe:
Bastelform
Deko-Dekorationsartikel
Styropo
Styropo-Deko-Dekorationsartikel
  • Durchmesser 30 cm
  • 2 Stück
  • Styropor
  • weiß
  • grundwasserneutral
  • vollständig recyclebar
  • lebensmittelneutral
  • formbeständig
  • stoßfest und belastbar
  • Gibt keine schädlichen Substanzen an Luft, Wasser und Boden ab.
  • im Beutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.071 kg
Durchmesser:
300 mm
Farbe:
weiß
Marke:
Knorr prandell
Material:
PS (Polystyrol)
Packungsinhalt:
2 Stück
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.