Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Halbring (Römer) 25cm VE=2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styropor Halbring (Römer) 25cm VE=2 Stück
Styropor Halbring (Römer) 25cm VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216759459
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216759459
EAN/GTIN:
     4011643454651
Suchbegriffe:
Bastelform
Deko-Dekorationsartikel
Styropo
Styropo-Deko-Dekorationsartikel
  • Styropor Halbring (Römer)
  • Größe: 25 cm Durchmesser
  • Inhalt: 2 Stück/Packung
  • FCKW-frei
  • grundwasserneutral
  • vollständig recyclebar
  • lebensmittelneutral
  • formbeständig
  • stoßfest und belastbar
  • Gibt keine schädlichen Substanzen an Luft, Wasser und Boden ab
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.050 kg
Durchmesser:
250 mm
Farbe:
weiß
Marke:
Knorr prandell
Material:
PS (Polystyrol)
Packungsinhalt:
2 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.