Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Kugel 4cm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Styropor Kugel 4cm weiß
Styropor Kugel 4cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216760040
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216760040
EAN/GTIN:
     4011643373891
Suchbegriffe:
Styroporkugeln
styroporkugeln 40mm
styroporkugeln
  • Styropor Kugel
  • 4 cm Durchmesser
  • FCKW-frei
  • grundwasserneutral
  • vollständig recyclebar
  • lebensmittelneutral
  • formbeständig
  • stoßfest und belastbar
  • Gibt keine schädlichen Substanzen an Luft, Wasser und Boden ab
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Durchmesser:
40 mm
Farbe:
weiß
Marke:
Knorr prandell
Material:
PS (Polystyrol)
Weitere Suchbegriffe: Bastelform, Deko-Dekorationsartikel, Kugel, Styropo, Styropo-Deko-Dekorationsartikel, StyropoDekoDekorationsartikel, Styropor, Styropor-Bastelform, Styropor-Kugel, StyroporBastelform, Styroporkugel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 3,2094*
€ 4,8994*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 3,19*
€ 5,17*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 3,4044*
€ 5,1944*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,319* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.