Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Kugel 8cm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Styropor Kugel 8cm weiß
Styropor Kugel 8cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216760084
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216760084
EAN/GTIN:
     4011643029231
Suchbegriffe:
Styroporkugeln
styroporkugeln 8cm
styroporkugeln
  • Styropor Kugel
  • 8 cm Durchmesser
  • FCKW-frei
  • grundwasserneutral
  • vollständig recyclebar
  • lebensmittelneutral
  • formbeständig
  • stoßfest und belastbar
  • Gibt keine schädlichen Substanzen an Luft, Wasser und Boden ab
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
weiß
Marke:
Knorr prandell
Material:
PS (Polystyrol)
Weitere Suchbegriffe: Bastelform, Deko-Dekorationsartikel, Kugel, Styropo, Styropo-Deko-Dekorationsartikel, StyropoDekoDekorationsartikel, Styropor, Styropor-Bastelform, Styropor-Kugel, StyroporBastelform, Styroporkugel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 2,57575*
€ 4,02575*
Lager 467
20
€ 5,87*
ab € 2,54*
€ 4,11*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 2,722*
€ 4,222*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,508* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.