Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Kugel 4cm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Styropor Kugel 4cm weiß
Styropor Kugel 4cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216761046
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216761046
EAN/GTIN:
     4011643373907
Suchbegriffe:
Styroporkugeln
styroporkugeln 40mm
styroporkugeln
  • Styropor Kugel
  • 4 cm Durchmesser
  • FCKW-frei
  • grundwasserneutral
  • vollständig recyclebar
  • lebensmittelneutral
  • formbeständig
  • stoßfest und belastbar
  • Gibt keine schädlichen Substanzen an Luft, Wasser und Boden ab
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Durchmesser:
40 mm
Farbe:
weiß
Marke:
Knorr prandell
Material:
PS (Polystyrol)
Weitere Suchbegriffe: Bastelform, Deko-Dekorationsartikel, Styropo, Styropo-Deko-Dekorationsartikel, StyropoDekoDekorationsartikel, Styropor, Styropor-Bastelform, StyroporBastelform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,7905*
€ 61,6307
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,201*
€ 60,92919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,2805*
€ 57,4538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,70*
€ 53,193
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,581*
€ 51,86139
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,76*
€ 49,6944
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,95*
€ 41,5905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.