Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Kugel 8cm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Styropor Kugel 8cm weiß
Styropor Kugel 8cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216761089
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216761089
EAN/GTIN:
     4011643029347
Suchbegriffe:
Styroporkugeln
styroporkugeln 8cm
styroporkugeln
  • Styropor Kugel
  • 8 cm Durchmesser
  • FCKW-frei
  • grundwasserneutral
  • vollständig recyclebar
  • lebensmittelneutral
  • formbeständig
  • stoßfest und belastbar
  • Gibt keine schädlichen Substanzen an Luft, Wasser und Boden ab
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
weiß
Marke:
Knorr prandell
Material:
PS (Polystyrol)
Weitere Suchbegriffe: Bastelform, Deko-Dekorationsartikel, Styropo, Styropo-Deko-Dekorationsartikel, StyropoDekoDekorationsartikel, Styropor, Styropor-Bastelform, StyroporBastelform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,4312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,1305*
€ 103,6853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,34*
€ 102,7446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,3905*
€ 98,0447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,24*
€ 93,1056
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 76,4205*
€ 90,9404
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,68*
€ 76,9692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.