Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Halbring 15cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Styropor Halbring 15cm
Styropor Halbring 15cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216767215
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216767215
EAN/GTIN:
     4011643947412
Suchbegriffe:
Bastelform
Deko-Dekorationsartikel
Styropo
Styropo-Deko-Dekorationsartikel
  • Durchmesser 15 cm
  • Styropor
  • weiß
  • Einzelartikel etikettiert
  • FCKW-frei
  • grundwasserneutral
  • vollständig recyclebar
  • lebensmittelneutral
  • formbeständig
  • stoßfest und belastbar
  • Gibt keine schädlichen Substanzen an Luft, Wasser und Boden ab.
  • lose Ware
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Durchmesser:
150 mm
Farbe:
weiß
Marke:
Knorr prandell
Material:
PS (Polystyrol)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15002*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,69167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,03002*
€ 8,36572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,08004*
€ 7,23525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,80002*
€ 6,90202
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,57004*
€ 6,62835
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,15002*
€ 4,93852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.