Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Halbring 20cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Styropor Halbring 20cm
Styropor Halbring 20cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216767220
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216767220
EAN/GTIN:
     4011643947450
Suchbegriffe:
Bastelform
Deko-Dekorationsartikel
Styropo
Styropo-Deko-Dekorationsartikel
  • Durchmesser 20 cm
  • Styropor
  • weiß
  • Einzelartikel etikettiert
  • FCKW-frei
  • grundwasserneutral
  • vollständig recyclebar
  • lebensmittelneutral
  • formbeständig
  • stoßfest und belastbar
  • Gibt keine schädlichen Substanzen an Luft, Wasser und Boden ab.
  • lose Ware
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.015 kg
Durchmesser:
150 mm
Farbe:
weiß
Marke:
Knorr prandell
Material:
PS (Polystyrol)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.