Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Ei 6x4,5cm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Styropor Ei 6x4,5cm weiß
Styropor Ei 6x4,5cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216768024
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216768024
EAN/GTIN:
     4011643029613
Suchbegriffe:
Oster-Geschenkdekoration
Kunststoff-Eier
Kunststoffeier
Oster-Eier
  • Styropor Ei
  • Größe: 6 x 4,5 cm
  • FCKW-frei
  • grundwasserneutral
  • vollständig recyclebar
  • lebensmittelneutral
  • formbeständig
  • stoßfest und belastbar
  • Gibt keine schädlichen Substanzen an Luft, Wasser und Boden ab
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Durchmesser:
45 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
60 mm
Marke:
Knorr prandell
Material:
PS (Polystyrol)
Weitere Suchbegriffe: Ostereier, Plastik-Eier, Plastik-Ostereier, Plastikeier, kunststoff eier, Bastelform, Deko-Dekorationsartikel, Ei, Osterei, Styropo, Styropo-Deko-Dekorationsartikel, StyropoDekoDekorationsartikel, Styropor, Styropor-Bastelform, Styropor-Ei, StyroporBastelform, StyroporEi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.