Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Ei 8x5cm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Styropor Ei 8x5cm weiß
Styropor Ei 8x5cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216768040
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216768040
EAN/GTIN:
     4011643156760
Suchbegriffe:
Oster-Geschenkdekoration
Kunststoff-Eier
Kunststoffeier
Oster-Eier
  • Styropor Ei
  • Größe: 8 x 5 cm
  • FCKW-frei
  • grundwasserneutral
  • vollständig recyclebar
  • lebensmittelneutral
  • formbeständig
  • stoßfest und belastbar
  • Gibt keine schädlichen Substanzen an Luft, Wasser und Boden ab
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Durchmesser:
50 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
80 mm
Marke:
Knorr prandell
Material:
PS (Polystyrol)
Weitere Suchbegriffe: Ostereier, Plastik-Eier, Plastik-Ostereier, Plastikeier, kunststoff eier, Bastelform, Deko-Dekorationsartikel, Ei, Osterei, Styropo, Styropo-Deko-Dekorationsartikel, StyropoDekoDekorationsartikel, Styropor, Styropor-Bastelform, Styropor-Ei, StyroporBastelform, StyroporEi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.